Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm m.Rohrsp.-B.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm m.Rohrsp.-B.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000830272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830272
EAN/GTIN:
     4015448491804
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · Rohrspannbacken eingeschweißt · geschmiedet (C45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extra-hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 17kg· Lochabstand: 145mm· Bohrungs-Ø: 15,0mm· Amboss Größe (axb): 94 x 85mm· Gesamtlänge: 478,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
140 mm
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
96 mm
Ausführung:
mit Rohrspannbacken
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallelschraubstock backenbreite 140 mm, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.