Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.160mm Spann-W.225mm geschm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock Backen-B.160mm Spann-W.225mm geschm.
Artikel-Nr.:
     1498-4000830233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830233
EAN/GTIN:
     4015448478553
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit 2 angeschmiedeten Rohrspannbacken · geschmiedet · Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken gefräst · induktiv gehärtet · (HRc 54-58) · nachstellbare Führung · Diebstahlschutz durch herausnehmbares Vorderbackenteil · Schraubstock nach vorn öffnend · passendes Zubehör: Drehteller siehe Art.-Nr. 4000 830 360, 4000 830 361, 4000 830 362, 4000 830 363Höhenverstellgeräte siehe Art.-Nr. 4000 830 366, 4000 830 367, 4000 830 368Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 26kg· Lochabstand: 139 x 121mm· Bohrungs-Ø: 14,0mm· Amboss Größe (axb): 70 x 56mm· Gesamtlänge: 772mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
104 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallelschraubstock backenbreite 160mm, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.