Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.3,5mm Klingen-L.100mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827018
EAN/GTIN:
     4015448735083
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Größenleitsystemfür SchlitzschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
3,5 mm
Schneidenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Klingen-Ø:
3,5 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Rundklinge
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x0,6x100 mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3,5, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.