Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz L.3xB.2,5 m,S.3mm Polypropylen,grün Maschw.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containernetz L.3xB.2,5 m,S.3mm Polypropylen,grün Maschw.45mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000818821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90212
EAN/GTIN:
     4020749902898
Suchbegriffe:
Containernetz
aus Polypropylen hochfest · grün · Maschenweite 45 mm · 3 mm Materialstärke · knotenlos aus PP · (ohne Befestigungsleine)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
2,5 m
Länge:
3 m
Maschenweite:
45 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Containernetze, Containerzubehöre, Ladenetz, Ladenetze, Ladungssicherung, Netze, Schutt, Spannschlaufen, Transportsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.