Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz L.4xB.3,0 m,S.3mm Polypropylen,grün Maschw.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containernetz L.4xB.3,0 m,S.3mm Polypropylen,grün Maschw.45mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000818819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90217
EAN/GTIN:
     4260170162373
Suchbegriffe:
Containernetz
aus Polypropylen hochfest · grün · Maschenweite 45 mm · 3 mm Materialstärke · knotenlos aus PP · (ohne Befestigungsleine)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
3,0 m
Länge:
4 m
Maschenweite:
45 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Containernetze, Containerzubehöre, Ladenetz, Ladenetze, Ladungssicherung, Netze, Schutt, Spannschlaufen, Transportsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.