Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsäge Blatt-L250xB60mm Spezialstahl gekr.verstellb.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsäge Blatt-L250xB60mm Spezialstahl gekr.verstellb.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000814296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814296
EAN/GTIN:
     4015448452171
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
feinsäge 250mm
feinsäge
Blatt aus SpezialstahlWeitere technische Eigenschaften:· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Blattbreite:
60 mm
Form:
gekröpft verstellbar
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Feinsägen, Handsägen, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.