Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhandschuhe Gr.10 rot 7500V EN 60903:2003 PSA III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     704-10
EAN/GTIN:
     4059276060931
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Kat. III · Prüfspannung AC 7500 V · Klasse1 · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen TragekomfortWeitere technische Eigenschaften:· Stärke ca.: 2,1mm
Weitere Informationen:
Größe:
10
PSA-Kategorie:
III
Länge ca.:
410 mm
Werkstoffeignung Handwerk:
sehr gut geeignet
Farbe:
rot
Werkstoffeignung Industrie:
sehr gut geeignet
Ausführung:
7500V
Material:
Latex
Norm:
EN 60903:2003
Marke:
PROFIT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, isolierende handschuhe größe 10, isolierende handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,69*
€ 82,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,02*
€ 76,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,92*
€ 64,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.