Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips Salvequick wasserfest 6 Nachfüllpack je 45 St.SALVEQUICK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Plastic Plaster
Plastic Plaster
Artikel-Nr.:
     1498-4000386489
Hersteller:
     Orkla Wound Care AB
Herst.-Nr.:
     6036
EAN/GTIN:
     7310610060367
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
passend für alle Salvequick Pflasterspender Art.-Nr. 4706 000 190, 4706 000 235, 4000 386 470, 4000 386 480 · Art.-Nr. 4000 386 489: 45 wasserfeste Plastik-Pflasterstrips in 2 BreitenWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Spender 4706 000 190, 4706 000 235, 4000 386 470, 4000 386 480
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 27 St. ca. 7,2 x 1,9 cm 6 x 18 St. ca. 7,2 x 2,5 cm
Ausführung:
wasserfest
Marke:
SALVEQUICK
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
297
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 18,01*
Lager 1498
297
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 17,87*
€ 22,72*
4 Tage
212
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 17,95*
€ 22,79*
2 Tage
210
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 18,09*
€ 22,90*
2 Tage
164
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 18,49*
€ 23,36*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,72*
€ 27,04
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Packungen (ab € 2,97834* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.