Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzbundhose Weld Shield Gr.52 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381650_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381650_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000381653
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5520052
EAN/GTIN:
     4030913934020
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern, ca. 365 g/m² · Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen · Bund mit 7 Gürtelschlaufen · Gummizug im Bund · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
52
Stoffgewicht ca.:
365 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1,A1, EN ISO 11612 A1,B1,C1
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, planam bundhose canvas grau gr. 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 31,24*
€ 38,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 31,33*
€ 39,03*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 30,51*
€ 39,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,62*
€ 39,42*
Lager 1498
26
1
€ 5,50*
ab € 33,04*
€ 41,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 30,40*
Ähnlich
Planam
55200102
ab € 30,39*
Ähnlich
Planam
55200106
ab € 30,64*
Ähnlich
Planam
55200110
ab € 30,62*
Ähnlich
Planam
5520042
ab € 30,67*
Ähnlich
Planam
5520044
ab € 30,51*
Ähnlich
Planam
5520060
ab € 33,48*
Ähnlich
Planam
5520062
ab € 33,59*
Ähnlich
Planam
5520064
ab € 33,56*
Ähnlich
Planam
5520090
ab € 30,63*
Ähnlich
Planam
5520094
ab € 30,46*
Ähnlich
Planam
5520098
ab € 30,47*
Ähnlich
Planam
5520046
ab € 30,46*
Ähnlich
Planam
5520048
ab € 30,55*
Ähnlich
Planam
5520050
ab € 30,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.