| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380467 Herst.-Nr.: 150014010006 EAN/GTIN: 5706219191380 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester (Anti Peeling Fleece), ca. 280 g/m² · Reißverschluss · 3 Taschen mit Reißverschluss · Rippbund am Ärmel · Verstärkung an Schulter und Elbogen · Polyesterwattierung · extra Rückenlänge · wird eingebaut durch Elastik-Schlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss vorne · passend zur Regenjacke Art-Nr. 4000380450Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Marke: | ELKA RAINWEAR | für wen?: | Unisex | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Innenjacke, Zip-In Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,74* | € 39,03* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,06* | € 39,07* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,12* | € 39,14* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,68* | € 41,28* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,11* | € 41,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|