Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men’s Double Fleece Jacket Gr.XL black PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000379972
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     796199XL
EAN/GTIN:
     4250360454685
Suchbegriffe:
Birkenstock
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
100% Polyester, ca. 320 g/m² · mit Stehkragen und durchgehendem verdeckten Reißverschluss · Elastanbündchen an Ärmeln · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · beidseitiger Anti-Pilling-Ausrüstung · Fleece · schmal geschnitten · stark windabweisend · atmungsaktiv · schnelltrocknend · pflegeleicht · leicht regenabweisend Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
black
Größe:
XL
Kollektion:
Double Fleece Jacket
Material:
100 % Polyester
Marke:
PROMODORO
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 20,56*
€ 26,69*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 20,68*
€ 27,03*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 22,00*
€ 28,57*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 22,21*
€ 28,71*
1 Tag
5
3
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 29,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.