| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379866 Herst.-Nr.: 16809DL EAN/GTIN: 4251164274141 |
| | |
|
| | |
| 70% Baumwolle / 30% Polyester, ca. 280 g/m² · schmal geschnitten · mit Doppelkapuze · wechselbare Kordel · Kängurutaschen · breite Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · Flatlock-Nähte · Molton-Brushed · die besonders glatte Oberfläche und der weich fallende Stoff verleihen dem Sweatshirt ein einzigartiges, elastisches und seidiges Finish · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRP4A0Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Material: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Marke: | PROMODORO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover herren schwarz, herren pullover, herrenpullover schwarz, Sweatshirts, Winter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,07* | € 28,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,92* | € 28,57* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,20* | € 28,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 22,14* | € 28,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,52* | € 29,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|