| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379653 Herst.-Nr.: 23313-4 EAN/GTIN: 4025888359060 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 100% Polyester (Micro Fleece, Antipilling ausgerüstet), ca. 300 g/m² · Material ist atmungsaktiv · 1-Wege Frontreißverschluss · elastische Ärmelbündchen · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche mit ReißverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/kornblau | Größe: | XXL | Material: | 100% Polyester | Marke: | CRAFTLAND | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,54* | € 25,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,67* | € 25,07* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,79* | € 25,10* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,80* | € 26,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,38* | € 28,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|