| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379430 Herst.-Nr.: 4117/48 EAN/GTIN: 4005781411713 |
| | |
|
| | |
| 60% Polyester / 40% Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage · Bund mit Klett weitenregulierbar · Gürtelschlaufen · hochgezogener Nierenbereich · strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien · Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar · schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite · Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche · 1 Kettensägenschlüsseltasche · EN 381-5 Kl. 1Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 240g/m²· Norm: EN381-5 Form A Kl.1 Weitere Informationen: | | Farbe: | neongelb/rot | Größe: | 48 | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Marke: | LEIPOLD+DÖHLE | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshose gelb gr.48, arbeitshose gelb, arbeitshose 48, Forstschutzhosen, Forstschutzsoftshellbundhose, Schnittschutz, Waldarbeiterschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,18* | € 102,12* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 84,94* | € 102,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,89* | € 102,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,59* | € 108,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 92,275* | € 110,205* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|