| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379290 Herst.-Nr.: 61393-1048-M EAN/GTIN: 4055316258955 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · zweifarbige Berufsjacke mit Kontrasten · Armbund verstellbar · wind- und wasserabweisend · 8000 mm w/p, bedingt atmungsaktiv Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | M | Marke: | TERRAX | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,59* | € 38,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 30,75* | € 38,70* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,46* | € 42,02* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,23* | € 42,91* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,82* | € 44,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|