Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipilotenjacke 4 in 1 Gr.XXL 62/64 schwarz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000377803
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000377803
EAN/GTIN:
     4015448541028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Oberstoff: 60% Polyester / 40% Baumwolle · Futter: Faserpelz-Doppelschlinge · einfarbig · mit austrennbarem Teddyfutter · Ärmel austrennbar · Kragen austrennbar · 2 Brusttaschen · mit Handytasche rechts · 2 seitliche Schubtaschen · 2 Innentaschen · 1 Ärmeltasche
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbe
Größe:
Größe
Marke:
Marke
Material:
Material
PSA-Kategorie:
PSA-Kategorie
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, bomberjacke xxl schwarz, bomberjacke xxl, bomberjacke schwarz, NOW, Piloten-Jacke, Pilotenjacken, Winterjacken
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,38*
€ 34,39*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,50*
€ 34,56*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 37,11*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23618-4
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.