| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000374772 Herst.-Nr.: 0 4 T88 000 C - 001 EAN/GTIN: 4053201046649 |
| | |
|
| | |
| Langzeitschutz für Schuhe, Jacken und Outdoor-Ausrüstungen aus Leder, Wildleder und Nubuk, sowie Textilien und Materialmixe · nicht geeignet für Lackleder und Metall · schützt vor Wasser und Flecken · extra Schutz für bis zu 15 Regentage · hält das Material atmungsaktiv · für alle Farben geeignet · ohne Zusatz von PFC\'sWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: schützt vor Wasser u. Flecken Weitere Informationen: | | Ausführung: | für alle Farben | Inhalt: | 400 ml | Marke: | TANA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versiegler, Leder Imprägnierung, Lederimprägnierung, Imprägnierspray, Imprägnierungsspray, Textilien Imprägnierung, Textilimprägnierung, imprägnierspray bama, imprägnierspray, imprägnierspray 400 ml, Beschilderung, Imprägniersprays, Nässeschutz, Schutzschicht, Spray |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,27* | € 5,78* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 51,26004* | € 67,17* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 51,52008* | € 67,48008* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 51,01008* | € 72,44004* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,90* | ab € 52,45008* | € 77,38008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 12 Stück (ab € 4,27167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|