| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370612 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000370612 EAN/GTIN: 4013207419717 |
| | |
|
| | |
| mit Cool-Down-Ausatemventil · faltbar · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR D¹ · schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · ¹ D = DolomitstaubprüfungWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Ausatemventil, faltbar | Schutzstufe: | FFP2 | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemmaske, Atemschutzmasken, NOW, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| | |
| |