| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000354550 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000354550 EAN/GTIN: 4015448551645 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für die Oberflächenprüfung · schwefel-, chlor- und silikonfrei · auf Basis von Mineralöl und Tensiden · speziell zum Auffinden von Haarrissen oder Brüchen, in Bereichen wo Unregelmäßigkeiten an den Materialoberflächen auftreten können, wie z. B. bei Schweißnähten, Gussteilen etc. · Wirkstoff entspricht Musterprüfung nach DIN EN ISO 3452-2 · Rissprüfsystem: Farbeindringmittel, Nassentwickler und ZwischenreinigerWeitere technische Eigenschaften:· Temperatur: +10 °C bis +50°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose | Farbe: | rot | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metallprüfspray, Nassentwickler, NOW, Oberflächenprüfung, Prüfmittel, Rissprüfsysteme, Rissprüfung, Zwischenreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |