Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchreparaturstück Ku.3/4 Zoll 19mm HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000350162
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2200A6002
EAN/GTIN:
     5010646010832
Suchbegriffe:
Schlauchreparaturstück
schlauchreparaturstück 3/4 zoll
KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Marke:
HOZELOCK
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Reparatur-Stücke, Schlauchkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,40*
Lager 1498
117
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,46*
€ 4,42*
1 Tag
117
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,44*
5 Tage
117
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 4,84*
1 Tag
82
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,02*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 110,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hozelock
2150
ab € 24,72*
Sonstiges
Hozelock
2050 6000
ab € 2,51*
Sonstiges
Hozelock
2055 6000
ab € 4,11*
Sonstiges
Hozelock
2060 6000
ab € 3,64*
Sonstiges
Hozelock
2065 6000
ab € 4,52*
Sonstiges
Hozelock
2158A6002
ab € 1,38*
Sonstiges
Hozelock
2100A6002
ab € 1,70*
Sonstiges
Hozelock
2291A6002
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.