Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereiniger Multi 2000 10l Konzentrat Kanister CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349631
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     8212340010
EAN/GTIN:
     4013311211900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
Industriegerätereiniger
Konzentrat · universell einsetzbarer Starkreiniger zur Sprüh- und Hochdruckreinigung von LKW, Planen und Zelten, Werkstatt- und Hallenböden, Motoren, Aggregaten, Maschinen, Chassis und Unterböden, Bau- und Landmaschinen sowie verschmutzten Flächen aller Art · mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett, Ruß und sonstige VerschmutzungenWeitere technische Eigenschaften:· Dosierung: bis 1:50
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Ausführung:
Konzentrat
Marke:
CARAMBA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger caramba 10 l, caramba industriereiniger, industriereiniger, Entfetter, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 52,95*
ab € 44,54*
€ 57,32*
2 Tage
1
1
€ 3,95*
ab € 44,57*
€ 57,34*
4 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 60,90*
€ 85,19*
2 Tage
22
2
Frei Haus
ab € 45,90*
€ 93,69*
Lager 1498
22
1
€ 5,50*
ab € 74,79*
€ 94,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.