Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereiniger Citrusblitz 10l Konzentrat Kanister CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349629
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     8301080010
EAN/GTIN:
     4013311010732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
innovativer, alkalischer Flüssigintensivreiniger · Konzentrat · für Industriebetriebe aller Art · entfernt mühelos Ruß, Fette, Öle, Eiweißrückstände und sonstige Verschmutzungen · auf allen glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen einsetzbar wie z. B. Badewannen, Entfettung von Flächen und Gegenständen, Fensterrahmen, Fliesen, Insektenentfernung, Maschinen u.v.m. · des Weiteren erfolgt die Anwendung im Flugzeug- und PKW-Bereich · umwelt- und abscheidefreundlich
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
CARAMBA
Ausführung:
Konzentrat
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger caramba 10 l, caramba industriereiniger, industriereiniger, Entfetter, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 52,95*
ab € 36,71*
€ 47,79*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 54,16*
€ 75,69*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 67,38*
€ 84,78*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 85,11*
3 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 51,58*
€ 98,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.