| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349527 Herst.-Nr.: 27050400 EAN/GTIN: 4024596001117 |
| | |
|
| | |
| hochtemperaturbeständig · außergewöhnlich gute Trennwirkung · metallfrei · werkstoffneutral · NSF H1 Zulassung · ist besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen · hochtemperaturbeständig von -40 ºC bis +1400 °CWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +1400 °C· Typ: ASW 400· Zulassung: NSF H1 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Farbe: | weiß | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, anti-seize spray 400ml weicon, anti seize, weicon anti-seize, Antiseize-Paste, Anti-Seize-Pasten, Fett, Fette, Montagepasten, Paste, Schmierstoff, Schmierstoffe, Weicon |
| | |
| |