| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349048 Herst.-Nr.: 64010601 EAN/GTIN: 4009076401069 |
| | |
|
| | |
| hoch wirksamer Reinigungsschaum für den Innenraum · ideal für die Aufbereitung · für Kunststoff, Polster und Glattleder · frisch duftend · Anwendung auf allen abwaschbaren Flächen · entfernt hartnäckigste Verschmutzungen · materialschonend und umweltfreundlich · Hinweis: Textil, Leder und Kunststoffe vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Verfärbung testen! Nicht auf Acrylglas und Polycarbonat verwenden! Schaumreiniger ist nicht für Rauleder geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Marke: | CARAMBA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsschaum caramba, multireiniger, lederpflege 500ml, Glasreiniger, Kunststoffreiniger, Reiniger, Reinigung, Universalreiniger |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,63* | € 7,62* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,63* | € 7,67* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,64* | € 7,69* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,67* | € 7,73* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,90* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|