| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000330128 Herst.-Nr.: 30755.00000.002500 EAN/GTIN: 4007141211797 |
| | |
|
| | |
| zum Schutz und zur auffrischenden Pflege von Holzdecks und Terrassenböden aus Douglasie oder Bangkirai · schnell trocknend und witterungsbeständig · auch für Gartenmöbel gut geeignet · speichel- und schweißecht nach DIN 53160 · 1 Liter reicht für ca. 20 m² je Anstrich · höherer Verbrauch bei rauhen bzw. geriffelten HölzernWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2,5 l | Farbe: | naturgetönt | Marke: | CLOU | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bangkirai-Öle, Holzbearbeitung, Holzöle, Holzpflege, Holzschutz, Imprägnieröl, Öl |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,41* | € 76,76* | | | | Lager 1498 | | | | 3 | | pro Box | Frei Haus | ab € 62,77* | € 76,84* | | | | | | 26 Tage | | | 3 | | pro Box | Frei Haus | ab € 63,16* | € 77,16* | | | | | 15 Tage | | | 3 | | pro Box | € 5,99* | ab € 64,81* | € 79,92* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | pro Box | € 5,50* | ab € 67,84* | € 84,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 62,77* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Boxen | Mindestbestellmenge: 3 Boxen ( entspricht € 230,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|