Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000310005 Herst.-Nr.: 7000072418 EAN/GTIN: 4046719813674 |
| | |
|
| | |
| doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen · ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen · sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien · hohe Anpassungsfähigkeit · Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen (z.B. Stahl, Edelstahl und Aluminium), Verbindung von lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z.B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC · für den Innen- und Außenbereich Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Länge: | 3 m | Farbe: | grau | Gesamtdicke: | 1,1 mm | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kraftpapier, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, 3m isoband grau, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 3 meter, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, Montageband, Montage-Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,86* | € 12,13* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 10,20* | € 12,47* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,22* | € 12,52* | | | | | 7 Tage | | | 48 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 10,67* | € 12,64* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 9,38* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 149,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|