Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 300mm Anz.Achsen 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900442102
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R3006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scheren-rollenbahn blume
scheren rollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm. · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
3,3-7,9 m
Anzahl Achsen:
64
Bahnbreite:
300 mm
Anzahl Stützfüße:
5
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
100 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
1
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 300, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.625,30*
€ 1.778,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,55*
€ 1.780,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.624,31*
€ 1.787,48*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.640,35*
€ 1.801,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,42*
€ 2.118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,99*
€ 2.101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,74*
€ 2.019,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.657,02*
€ 1.971,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.627,55*
€ 1.936,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 73,38*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 54,43*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 75,59*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 56,62*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 78,67*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 58,56*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 80,81*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 61,82*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 97,00*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 62,86*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 101,34*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 77,48*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 108,50*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 85,26*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 118,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.