Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerschutzprofil NR-32 UniSafe w-proof L.2000mm BG silberf.Rollo anth.ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3327001086
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     5-901-2000-2113
EAN/GTIN:
     4054497116818
Suchbegriffe:
Fingerschutz-Rollo
Fingerschutzprofil
Fingerschutzrollo
athmer fingerschutzrollo
zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante, beständig gegen Regen, Schnee, Frost, Laub, Schmutz und UV-Licht, nachrüstbar, selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo · Klick-System mit verdeckter Verschraubung · Profil: Aluminium · Abdeckung: Kunstfaser · für Rauch-und Brandschutztüren geeignet · abwaschbar · wartungsfrei · Inklusive passendem Befestigungsmaterial für Holz und MetalltürenWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: geklickt· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Profil:
silberfarben eloxiert
Länge:
2000mm
Farbe Schutzrollo:
anthrazit
Ausführung:
Bandgegenseite
Marke:
ATHMER
Weitere Suchbegriffe: fingerschutzrollo, Bandseitenschutzprofile, Fingerschutzprofile, Fingerschutzrollos
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,69*
€ 168,52*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 147,20*
€ 174,45*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 175,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,82*
€ 195,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 175,47*
€ 205,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
5-909-1925-2113
ab € 115,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.