Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.150mm Trgf.650kg Ku.Platte L135xB110mm Farbe Rl.weiß BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle D.150mm Trgf.650kg Ku.Platte L135xB110mm Farbe Rl.weiß BS ROLLEN
Artikel-Nr.:
     1498-3000275623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L610.B15.152
EAN/GTIN:
     4021885122928
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle drm.150 mm
Transportgeräterolle · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 104 x 78mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Plattengröße:
135 x 110
Marke:
BS ROLLEN
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
650 kg
Farbe Rolle:
weiß
Ausladung:
50 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräterolle kunststoff, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.