Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband farblos L.50m B.19mm Rl.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Filamentband farblos L.50m B.19mm Rl.
Artikel-Nr.:
     1498-3000265566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1017660
EAN/GTIN:
     4025648708671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Klebeband aus Polypropylen · fadenverstärkt, glasfaserverstärkt, hohe LängsreißfestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Polypropylen-Folie mit 5 Glasfasern· Farbe: farblos· Gesamtdicke: 0,12mm· Reißkraft: min. 575 N/25 mmkg· Klebkraft: 12,5 N/25mm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Marke:
BURMANN
Weitere Suchbegriffe: filamentklebeband 19mm x 50m, filament band, filamentband 50m, Filamentbänder, Filamentklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Verpackungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.