Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSN100/140 2mm STA TZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000257323_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000257323_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000257341
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN100/140
EAN/GTIN:
     3523140989914
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
mit nach außen gebogenen Schenkeln · werden bei Anschlüssen von Voll- oder Brettschichtholz verwendet · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
BSN100/140
Modell:
BSN100/140-B
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Schenkellänge:
140 mm
Schenkelbreite:
100 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
100 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,55*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,1088*
€ 1,6596*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 1,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,2906*
€ 1,9333*
3 Tage
198
40
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070975000
ab € 1,3021*
Ähnlich
August Vormann
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.