Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallrohrprovisorium FRP-100 neutral 100 µm L.100m B.200mm LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Fallrohrprovisorium FRP-100 neutral 100 µm L.100m B.200mm LDPE
Artikel-Nr.:
     1498-2000227330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0258710010020I
EAN/GTIN:
     4260085840687
Suchbegriffe:
Dachrinnenablaufschlauch
Dachrinnenschlauch
Fallrohrprovisorium
fallrohrprovisorium
LDPE-Schlauchfolie · transparent · Rollenformat 200 mm x 100 m · 100 µm · ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Stärke:
100 µm
Breite:
200 mm
Länge:
100 m
Material:
LDPE
Weitere Suchbegriffe: Dach, Dächer, Fallrohre, Folien, Schlauchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,07*
€ 45,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,46*
€ 42,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,26*
€ 40,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,27*
€ 39,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.