Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Anti-Seize Spray | Schmier- und Trennmittel Montage-Spray | 400 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WEICON Anti-Seize Spray | Schmier- und Trennmittel Montage-Spray | 400 ml
Artikel-Nr.:
     1498-16167-27000400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     27000400
EAN/GTIN:
     4024596027742
Suchbegriffe:
Abgasanlagendichtstoff KFZ
Dichtstoff Abgasanlage KFZ
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
WEICON Anti-Seize ist hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung.

Anti-Seize wird als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile eingesetzt. Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum.

Anti-Seize schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“).
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA27000400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
27000400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
210 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, Montagespray, Trennmittel, weicon trennmittel spray, antifestbrennpaste spray, antiseizepaste weicon, Alu, Auto, Felgen, Gleit, Gummi, Korrosions, Kunststoff, Metall, Montage, Montage-Spray, Rost, Schmier, Silikon, Trenn, Weicon, backofen, fett, kfz, minium, mittel, paste, reifen, reiniger, schutz, spray, werkzeug, öl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,40008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 16,78334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,38*
€ 297,9522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,82004*
€ 294,90585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,51004*
€ 288,58695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,05004*
€ 278,51955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,40008*
€ 239,6661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.