Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Flex 310 M® Kristall | elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis im Pres


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WEICON Flex 310 M® Kristall | elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis im Pres
Artikel-Nr.:
     1498-16167-13308310
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13308310
EAN/GTIN:
     4024596027612
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
MS-Polymer Kleber
WEICON Flex 310 M Kristall ist transparent, haftstark, „nass in nass“ überlackierbar, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit, eine gute UV-Stabilität, ist silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei.

Es ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden. Flex 310 M Kristall ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis und eignet sich für Verklebungen von Glas, PC* und Acrylglas*, Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz und Stein.

Das Produkt ist nach der Aushärtung glasklar und besonders geeignet für elastische Verbindungen, bei denen der Klebstoff nicht sichtbar sein soll bzw. darf.

Es kann in der Kunststoffverarbeitung, im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Elektro- und Leuchtenindustrie, im Messe- und Ladenbau und überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.

(* = Nur spannungsfrei verkleben)
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA13308310
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Achtung H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmun
Lieferanten-Artikelnummer:
13308310
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
310 ml transparent
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
210 mm
Breite VPE (mm):
160 mm
Höhe VPE (mm):
240 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
4,85 kg
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, kunststoffkleber weicon, kunststoffkleber, 1-K Kleber, Apparatebau, Behälterbau, Elektroindustrie, Flex 310 M Kristall, ISEGA zertifiziert, Klimatechnik, Kunststoffverarbeitung, Ladenbau, Lebensmitteltechnologie, Leuchtenindustrie, Lüftungstechnik, MS-Polymer, MS-Polymer-Basis, Messebau, Transparent, UV-beständig, alterungsbeständig, elastische Verbindungen, elastischer Klebstoff, glasklar, haftstark, halogenfrei, isocyanatfrei, lösemittelfrei, siliconfrei, transparenter, überlackierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,16004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,09667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,91008*
€ 261,693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,42008*
€ 258,7299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,75004*
€ 256,74255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,09004*
€ 238,10715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,16004*
€ 215,58045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.