Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Flex 310 M® Kristall | elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis im Pres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10057247 (13308200) WEICON Flex 310 M Kristall 200 ml, Presspackdose
Weicon 10057247 (13308200) WEICON Flex 310 M Kristall 200 ml, Presspackdose
Weicon 10057247 (13308200) WEICON Flex 310 M Kristall 200 ml, Presspackdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-13308200
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13308200
EAN/GTIN:
     4024596077587
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
WEICON Flex 310 M Kristall ist transparent, haftstark, „nass in nass“ überlackierbar, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit, eine gute UV-Stabilität, ist silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei.

Es ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden. Flex 310 M Kristall ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis und eignet sich für Verklebungen von Glas, PC* und Acrylglas*, Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz und Stein.

Das Produkt ist nach der Aushärtung glasklar und besonders geeignet für elastische Verbindungen, bei denen der Klebstoff nicht sichtbar sein soll bzw. darf.

Es kann in der Kunststoffverarbeitung, im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Elektro- und Leuchtenindustrie, im Messe- und Ladenbau und überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.

(* = Nur spannungsfrei verkleben)
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA13308310
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Achtung H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmun
Lieferanten-Artikelnummer:
13308200
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
200 ml transparent
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
235 mm
Breite VPE (mm):
178 mm
Höhe VPE (mm):
315 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
4,24 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, kunststoffkleber weicon, kunststoffkleber, 1-K Kleber, Apparatebau, Behälterbau, Elektroindustrie, Flex 310 M Kristall, ISEGA zertifiziert, Klimatechnik, Kunststoffverarbeitung, Ladenbau, Lebensmitteltechnologie, Leuchtenindustrie, Lüftungstechnik, MS-Polymer, MS-Polymer-Basis, Messebau, Transparent, UV-beständig, alterungsbeständig, elastische Verbindungen, elastischer Klebstoff, glasklar, haftstark, halogenfrei, isocyanatfrei, lösemittelfrei, siliconfrei, transparenter, überlackierbar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 19,04*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 19,89*
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 20,60*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,36*
€ 20,67*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 247,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.