Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON CA-Aktivator Spray AC | Aushärtebeschleuniger für Sekundenkleber | 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-12505150
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12505150
EAN/GTIN:
     4024596062781
Suchbegriffe:
Aktivator
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Der Aktivator beschleunigt die Aushärtung von WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen.

Bei Einsatz auf saugenden Untergründen, wie z.B. Holz, Schaumstoff etc. und allen chemisch behandelten Oberflächen, wie z.B. galvanisch verzinktem Metall etc., beträgt die Wirksamkeit des Aktivators ca. eine Minute.

Bei nicht saugenden Untergründen bleibt das Produkt bis ca. 12 Stunden wirksam.

Eine Anwendung ist sinnvoll bei, hochviskosen WEICON Contact Typen, großen Schichtstärken, saugenden und porösen Oberflächen, passiven Werkstoffen (alkalische Oberflächen wie, z.B. verzinkte Metallteile) und ungünstigen Umweltbedigungen (niedrige Temperaturen, zu geringe Luftfeuchtigkeit < 30%).
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA12505150
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
12505150
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
150 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
230 mm
Breite VPE (mm):
175 mm
Höhe VPE (mm):
170 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
2,015 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Sprühkleber, weicon aktivator 150 ml, sprühkleber, weicon sprühkleber, Activator, Aktivatorspray, Aushärtung, Aushärtungsbeschleuniger, Beschleuniger, CA, CA Kleber Aktivator, CA Kleber mit Aktivator, CA-Aktivator Spray, CA-Klebstoffe, Cyanacrylat, Holz, Industriekleber, Primer, Schaumstoff, Schnelle Aushärtung von Sekundenklebern, Spray, WEICON Aktivator Spray, acetonbasiert, aktivator spray, aktivator spray sekundenkleber, alleskleber, beschleunigt die Aushärtung, chemisch behandelten Oberflächen, holz, kleber, klebstoff, ohne Ausblühen, saugende Untergründe, sprüh-dose, superglue, superkleber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 8,55*
€ 10,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 11,75*
1
€ 3,19*
ab € 8,89*
€ 11,99*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 9,85*
€ 12,36*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 148,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.