Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON PTFE-Fluid | fettfreies Trockenschmiermittel für den Lebensmittelbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10039115 (11301400) WEICON PTFE-Fluid Spray 400 ml
Weicon 10039115 (11301400) WEICON PTFE-Fluid Spray 400 ml
Weicon 10039115 (11301400) WEICON PTFE-Fluid Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11301400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11301400
EAN/GTIN:
     4024596048334
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Festschmierstoff-Dispersion
WEICON PTFE-Fluid ist ein spezielles Trockenschmiermittel mit starker Antihaftwirkung und verfügt über eine NSF Registrierung für den Lebensmittelbereich. Somit kann es in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden.

Durch den hohen Anteil von PTFE bietet das Spray eine Antihaftwirkung, wodurch der Reibwert beschichteter Oberflächen deutlich reduziert wird. PTFE-Fluid ist fettfrei und haftet auf allen Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen. Die Beschichtung ist schmutz-, staub- und wasserabweisend sowie beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Aufgrund seiner speziellen Rezeptur und der daraus resultierenden NSF Registrierung, kann WEICON PTFE-Fluid zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und des Gesundheitsschutzes beitragen.

Das Spray kann als Dauerschmierung in vielen sensiblen Industriebereichen zur Anwendung kommen, wie an Gleit- und Laufschienen sowie Führungen, an Förderbändern, Transportrollen und -rutschen, an Kippmechanismen, Schlössern und Scharnieren, an Schneidwerkzeugen und Verpackungsmaschinen, für Wellen in Kunststofflagern sowie als Beschichtung von Feststoffdichtungen und Montagehilfe von Dichtungspackungen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11301400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11301400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
220 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
4,795 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kriechöl, Multi-Öl, Universalöl, Sprühöl, Ölspray, weicon antihaftspray, anti haftspray, kriechöl spray, Beschichtung, Dauerschmierung, Dichtungspackungen, Fahrrad, Fahrradschloss, Garagentor, Gartengeräte, Holz, Kettenöl, Kippmechanismen, Kunststoff, Kunststofflager, Metallteile, Montage, Multifunktionsspray, Scharniere, Schlösser, Schneidewerkzeuge, Silikonspray, Trockenschmiermittel, Verpackungsmaschinen, Weicon PTFE-Fluid, Welle, Werkzeug, schmierfett, schmieröl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 11,22*
€ 14,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,39*
€ 15,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 15,76*
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 15,77*
5 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 189,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.