Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBICLICK Fiberschleifer CC-FS 125 SiC 60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     1498-14822-64294106
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64294106
EAN/GTIN:
     4007220898932
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Für universelle Schleifaufgaben an Bauteilen aus Aluminium, Kupfer, Bronze, Titan und faserverstärkten Kunststoffen.
Besonders zu empfehlen für den Einsatz auf Titanlegierungen.
Bestens für die Flugzeugindustrie geeignet, wenn für die Bearbeitung von z. B. Antriebsteilen nur SiC zugelassen ist.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
125 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-FS 125 SiC 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
1,075 kg
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
236
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,53*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,56*
8 Tage
212
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,56*
5 Tage
236
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 1,64*
Lager 1498
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,25*
€ 1,68*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890162
ab € 23,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890152
ab € 22,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890161
ab € 22,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890151
ab € 23,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.