Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/20,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     1498-14822-61329130
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61329130
EAN/GTIN:
     4007220540084
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
300 mm
max. Drehzahl:
6400 1/s
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/20,0
Härtegrad gemäß Norm:
Q
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
10,94 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 300x4, elektro trennschleifer, trennscheiben pferd, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,32*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,41*
4 Tage
146
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,93*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 9,98*
Lager 1498
246
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,28*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Box
ab 40 Boxen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Box
ab 200 Boxen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 205,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.