Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdrehstein SE 702212 CU 46 M 5 V


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-33899045
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33899045
EAN/GTIN:
     4007220114445
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Abdrehstein SE 1203050 CU 30 R 5 V:
Abdrehstein mit grober Körnung (Korn 30) für grobe Abrichtarbeiten. Die Gummiunterlage sorgt für rutschfesten Halt und schützt Ablageflächen vor Beschädigung.
Abdrehstein SE 1203050 CU 30/60 R 5 V:
Abdrehstein mit zwei verschiedenen Korngrößen:
Oberseite (grob): Zum Profilieren und Abziehen großer Schleifstifte mit groben Bindungen und Körnungen
Unterseite (fein): Zum Profilieren und Abziehen von Schleifstiften mit feinen Bindungen und Körnungen
Abdrehstein SE 702212 CU 46 M 5 V:
Kleiner Abdrehstein in feinerem Korn zum Profilieren und Abziehen kleinerer Schleifstifte.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
12 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
SE 702212 CU 46 M 5 V
Höhe:
22 mm
Masse (Gewicht):
,235 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, gummi schleifklotz, Abziehstein, Ritzstein, Rutscherstein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 2,79*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,81*
4 Tage
36
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 2,98*
Lager 1498
70
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,11*
€ 3,00*
3 Tage
70
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,00*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.