Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-33060 Herst.-Nr.: 33060 EAN/GTIN: 4000146330609 |
| |
|
| | |
| Maschinen Forstnerbohrer 60 mm- Punktgenaue und splitterfreie Bohrungen in Holz
- Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneiden
- Präzisionsschliff für saubere Bohrungen
- Zylindrisch abgesetzter Schaft
- Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet
- Empfohlene Drehzahl 400 - 1.500 U/min, je nach Durchmesser und Material
- Für Hartholz, Weichholz und furnierte Platten
Weitere Informationen: | | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Ø: | Ø mm | Schaftdurchmesser: | Schaftdurchmesser mm | L1: | L1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,24* | € 38,40* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,16* | € 38,57* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,29* | € 38,76* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,38* | € 41,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,36* | € 41,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|