| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-80.195.000 Herst.-Nr.: 80.195.000 EAN/GTIN: 7612269054910 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Muldenteile, LISTA Einheit: 9 x 9 E, Breite mm: 150, Tiefe mm: 150, Höhe mm: 26, Für Fronthöhe mm: 50 - 300, Max. Werkzeug ø mm: 45, Anzahl Mulden: 3, Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 6 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 150 | Tiefe mm: | 150 | Höhe mm: | 26 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 19,60* | € 27,40* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 18,76* | € 27,70* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,60* | € 29,48* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 23,93* | € 33,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 26,23* | € 36,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,26667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|