Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Artikel-Nr.:
     1498-13716-62.959.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.959.020
EAN/GTIN:
     4047417510384
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 2 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Verstellböden: 3, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Anzahl Energieleisten: 2 x 5-fach (230V), Montageposition Energieleisten: an Rückwand/Energiekanal, Typ: D / Schuko, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.441,18*
€ 1.529,44*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.435,81*
€ 1.529,45*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.421,24*
€ 1.539,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.455,13*
€ 1.548,76*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.496,36*
€ 1.578,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,83*
€ 1.878,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,15*
€ 1.869,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,96*
€ 1.824,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.508,14*
€ 1.794,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,36*
€ 1.780,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 100,94*
Zubehör
k.A.
286765
ab € 132,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.