Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade | für Winkelschleife


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT007233V9807010
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT007233V9807010
EAN/GTIN:
     4027497009817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60Z-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 60 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
1 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
Z
Korngröße:
60
n max.:
12200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: lukas trennscheiben 125x1,0, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, A60Z-BF, für Winkelschleifer, 125x1 mm, 4027497009817, AT007233V9807010, Dose, Dose mit Trennscheiben, dünnblech-trennscheibe, Edelstahl, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, in, LUKAS 10x Trennscheiben in Dose, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, T41, Trennscheiben, Trennscheiben in Dose, Trennscheiben Set
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 23,82*
1
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 25,39*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,91*
€ 25,43*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Box
ab 2 Boxen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Box
ab 5 Boxen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.