Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBN-Schleifstift CS Zylinderform 4.5x5 mm Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A3403305512601
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3403305512601
EAN/GTIN:
     4027497031498
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett CBN-Schleifstift CS Zylinderform 4.5x5 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 40 Korngröße B126 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 35 Sicherheitsnorm EN 13236 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
5 mm
Werkzeugdurchmesser:
4,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Korngröße:
B126
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
35 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13236
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift lukas, schleifstift, Schaftschleifer, Schaftschleifer-CBN, Schleifkörper, Schleifkörper-CBN, Schleifstein, Schleifstein-CBN, Schneideisenstifte, Schneideisenstifte-CBN, 4.5x5 mm, 4027497031498, A3403305512601, CBN, CBN-Schleifstift, CS, LUKAS CBN-Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Rundschleifkörper-CBN, Schaft 3 mm, Schleifspitze-CBN, Schleifstift-CBN, Schleifstifte, schleifstifte, schleifstifte -CBN, Schleifstifte-CBN, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 18,15*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,48*
€ 18,62*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,09*
€ 18,62*
1
€ 4,90*
ab € 14,31*
€ 21,04*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.