Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierscheibe P6SE1 universal Medium 80x6 mm Bohrung 6 mm Kompaktkorn Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29100800060B39
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29100800060B39
EAN/GTIN:
     4027497607860
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Lukas-Erzett Polierscheibe P6SE1 universal Medium 80x6 mm Bohrung 6 mm Kompaktkorn Korn 60 Werkzeugform Scheibe Härte SHP - sehr hart Produktverpackung Beutel Schleifmittel EKW CG (Kompaktkorn) Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 63 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Scheibe
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
6 mm
Werkzeugdurchmesser:
80 mm
Härte:
SHP - sehr hart
Produktverpackung:
Beutel
Schleifmittel:
EKW CG (Kompaktkorn)
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
63 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Polierscheiben
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, lammfell polierscheibe, Polierscheiben, Polierschleifscheiben, 4027497607860, 80x6 mm, A29100800060B39, Bohrung6 mm, Kompaktkorn, Korn 60, LUKAS Polierscheibe, LUKAS-ERZETT, Medium, P6SE1, Polierrad, Polierräder, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 16,96*
1
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 16,97*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,06*
€ 17,13*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.