Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D35 Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm | Edelko


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202900035302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202900035302
EAN/GTIN:
     4027497015528
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Lukas-Erzett Schleifstift D35 Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 80 Werkzeugform Spitzbogen Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Spitzbogen
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, lukas schleifstift edelkorund, schleifstift spitzbogenform, feinschleifstift schaft 3mm, Edelkorund Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497015528, 6x10 mm, A202900035302, D35, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Spitzbogenform, Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,66*
€ 32,63*
6 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 26,70*
€ 33,13*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 33,48*
1
€ 4,90*
ab € 26,45*
€ 42,11*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.