Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D34 Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 4.37x7 mm Schaft 3 mm | Edel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202900034302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202900034302
EAN/GTIN:
     4027497015504
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Lukas-Erzett Schleifstift D34 Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 4.37x7 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 100 Werkzeugform Spitzbogen Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 100 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Spitzbogen
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
7 mm
Werkzeugdurchmesser:
4,37 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
100
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, lukas schleifstift edelkorund, schleifstift spitzbogenform, feinschleifstift schaft 3mm, Edelkorund Korn 100, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4.37x7 mm, 4027497015504, A202900034302, D34, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Spitzbogenform, Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,48*
€ 44,55*
1
€ 4,90*
ab € 29,88*
€ 46,67*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,35*
€ 47,46*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 35,81*
€ 49,68*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,46*
€ 56,4774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.