Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D33 Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 6x8 mm Schaft 3 mm | Edelkor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202900033302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202900033302
EAN/GTIN:
     4027497015481
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Lukas-Erzett Schleifstift D33 Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 6x8 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 80 Werkzeugform Spitzbogen Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Spitzbogen
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
8 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, lukas schleifstift edelkorund, schleifstift spitzbogenform, feinschleifstift schaft 3mm, Edelkorund Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497015481, 6x8 mm, A202900033302, D33, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Spitzbogenform, Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,08*
€ 45,84*
1
€ 4,90*
ab € 31,15*
€ 48,75*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,88*
€ 49,27*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 37,20*
€ 51,61*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,27*
€ 58,6313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,25*
€ 58,6075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,95*
€ 52,3005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.