Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D32 Spitzbogenform für Werkzeugstähle 5x7 mm Schaft 3 mm | Korn 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202900032311
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202900032311
EAN/GTIN:
     4027497015474
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Lukas-Erzett Schleifstift D32 Spitzbogenform für Werkzeugstähle 5x7 mm Schaft 3 mm | Korn 100 Werkzeugform Spitzbogen Bindung V1/6 Bindungsart V Keramische Bindung Härte M Korngröße 100 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Spitzbogen
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
7 mm
Werkzeugdurchmesser:
5 mm
Bindung:
V1/6
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
M
Korngröße:
100
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKBR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift spitzbogenform, schleifstift lukas, Korn 100, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497015474, 5x7 mm, A202900032311, D32, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Spitzbogenform, Werkzeugstähle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,63*
€ 44,73*
1
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 46,83*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,21*
€ 47,63*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 35,71*
€ 49,89*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,60*
€ 56,644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,73*
€ 52,0387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,47*
€ 50,5393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.